KLEIN | D252-6
6 dans. Pince à coupe diagonale lourds - tout usage

Nº PIÈCE FAB.  D252-6
Nº PIÈCE  008513
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fabriqué de l’acier de l’outil personnalisé fabriqué aux États-Unis, avec l’induction couteaux durci pour prolonger la vie, mais aussi un joint chaud-riveté pour lisse action et aucun handle ne wobble, cette paire de lourds 6 po Pinces coupe diagonale par Klein Tools est fièrement made in USA et dispose d’une garantie à vie.

Caractéristiques

  • Conception plus lourde pour une utilisation polyvalente.
  • Nez conique pour un travail facile dans les endroits clos.
  • Mâchoires courtes et tranchant biseauté permettent aux proches de découpage de fil.
  • Couteaux à découper induction-durci pour la longue vie.
  • Chaud-riveté joint assure action souple et aucune oscillation de poignée.
  • Poignées en plastique-plongé pour le confort et la facilité d’identification.
  • Acier à outils fabriqués sur mesure, aux États-Unis.

Description des spécifications

Longueur de la mâchoire  : 13/16"
Couteaux à découper  : standard
Gère les couleurs  : rouge
Finition de la poignée  : plastique-plongé
Largeur des mâchoires  : 3/4"
Épaisseur de la mâchoire  : 7/16"
Longueur totale  : 6-1/8"
Poids (lb)  : 0,38

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - LOURDE
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Matériel ACIER
Type de produit COUPEUR - DIAGONALE (CÔTÉ)
Taille/capacité AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN