KLEIN | D259-4C
4 dans. Pince à coupe diagonale Midget - a souligné nez, mâchoires étroites Extra

Nº PIÈCE FAB.  D259-4C
Nº PIÈCE  075255
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Outil personnalisé fabriqué aux États-Unis en acier avec coupe durcis induction vacille de couteaux pour prolonger la vie, mais aussi un joint chaud-rivés d’action sans heurt et sans poignée, cette paire de pince à coupe diagonale midget 4 po par Klein Tools est fièrement made in USA et dispose d’une garantie à vie.

Caractéristiques

  • Mâchoire étroite et charnière pour les travaux délicats dans les endroits exigus.
  • Pointu nez pointu pour une coupe précise de pointe.
  • Action à ressort pour ouverture automatique.
  • Mâchoires courtes et tranchant biseauté permettent aux proches de découpage de fil.
  • Couteaux à découper induction-durci pour la longue vie.
  • Chaud-riveté joint assure action souple et aucune oscillation de poignée.
  • Acier à outils fabriqués sur mesure, aux États-Unis.
  • Poignées en plastique-plongé pour le confort et la facilité d’identification.

Description des spécifications

Couleur de la poignée  : royal blue
Épaisseur de la mâchoire  : 1/4"
Largeur des mâchoires  : 13/32"
Finition de la poignée  : plastique-plongé
Longueur de la mâchoire  : 1/2"
Couteaux à découper  : flush
Longueur totale  : 4-1/4"
Poids (lb)  : 0,12

Spécifications  :

Matériel ACIER
Type de produit PINCES - COMBINAISON
En voiture/lame AUCUN
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Hauteur/profondeur AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN
Taille/capacité AUCUN