BOSCH SECURITY SYSTEMS | D285TH
Détecteur de fumée photoélectrique tête avec température fixe (135F [57C]) capteur de chaleur

Nº PIÈCE FAB.  D285TH
Nº PIÈCE  274262
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces têtes de détecteur de fumée font partie de deux détecteurs de composants modulaires, le second volet étant la base du détecteur. Une variété de bases sont compatibles avec ces têtes, avec des applications pour les circuits de deux et quatre fils-systèmes d’exploitation en 12 ou 24 V. Les bases sont en permanence attachés et connectés à backboxes. Les têtes interchangeables détachement rapidement pour remplacement et nettoyage sans déranger le câblage du circuit. Enlèvement de tête se traduit par un signal mal au panneau. La tête de détecteur de fumée photoélectrique Bosch D285 utilise une source de lumière infrarouge LED et une photodiode de silicium pour mesurer la lumière dans une chambre. Dans des conditions normales, la source lumineuse est absorbée dans la chambre. La présence d’un nombre important de particules permet la lumière afin de tenir compte de la photodiode. Mesures de diode dépassant le seuil d’alarme provoquent l’appareil signaler une condition d’alarme. La chambre de détection, conçue pour les caractéristiques de l’entrée de fumée fiable, est protégée par un micro-fine moustiquaire pour réduire l’accumulation de poussière et de minimiser les alarmes intempestives. Pour réduire davantage les alarmes intempestives, les têtes D285 et D285TH vérifier leur calibrage. Cette fonctionnalité de vérifier la chambre est automatique. Si la tête est hors étalonnage pour une période excédant les heures 24, à l’ennui/alarme LED clignote une fois par seconde, trois fois le taux normal.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conçu pour un usage commercial ou résidentiel
  • Application 2 fils ou 4 fils
  • Chambre cocher rapid-flash LED automatique mal
  • Indication des rapports chambre contaminé
  • Indicateur de puissance LED de clignotant
  • Stable-le voyant alarme
  • Conception modulaire

Spécifications  :

Evaluation de la DB 85
Type d’appareil DÉTECTEUR DE FUMÉE
Propriété PHOTOÉLECTRIQUE
Mont AU PLAFOND
Alimentation 12 OU 24 VDC
Listé UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.