KLEIN | D307-51/2C
5 dans. Pinces à bec Long minces

Nº PIÈCE FAB.  D307-51/2C
Nº PIÈCE  008533
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les professionnels qui recherchent une excellence, toutes les pinces de Klein sont fabriqués le plus beaux nous en acier allié. Ils sont forgent, précision usinées, durci et gâché avec soin pour une résistance maximale. Pinces de Klein sont fabriqués aux USA, offrir durabilité et des performances exceptionnelles et disposent d’une garantie à vie.

Caractéristiques

  • Plus long nez et poignées pour une portée plus profonde dans le travail.
  • À ressort pour ouverture automatique action.
  • Les poignées incurvées offrent un meilleur contrôle de l’outil.
  • Mâchoires moletés - habillage de sûr et les boucles.

Description des spécifications

Gère les couleurs  : jaune
Finition de la poignée  : plastique-plongé
Épaisseur de la mâchoire  : 5/16"
Épaisseur de point  : 1/32"
Largeur des mâchoires  : 1/2"
Longueur de la mâchoire  : 1-11/16"
Longueur totale  : 5-5/8"
Poids (lb)  : 0,15

Spécifications  :

Matériel ACIER
Type de produit PINCE - SERRAGE - LONG NEZ
En voiture/lame AUCUN
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Hauteur/profondeur AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN
Taille/capacité AUCUN