KLEIN | D318-51/2C
5 dans. Pince à becs longs

Nº PIÈCE FAB.  D318-51/2C
Nº PIÈCE  204474
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les professionnels qui recherchent une excellence, toutes les pinces de Klein sont fabriqués le plus beaux nous en acier allié. Ils sont forgent, précision usinées, durci et gâché avec soin pour une résistance maximale. Pinces de Klein sont fabriqués aux USA, offrir durabilité et exceptionnelle performa nce et disposent d’une garantie à vie.

Caractéristiques

  • Conçu pour un travail précis dans les zones difficiles à atteindre.
  • Moleté mâchoires à coup sûr, d’emballage et les boucles.
  • À ressort pour ouverture automatique action.
  • Les poignées incurvées offrent un meilleur contrôle de l’outil.

Description des spécifications

Longueur de la mâchoire  : 1-11/16"
Finition de la poignée  : plastique-plongé
Largeur des mâchoires  : 1/2"
Épaisseur de la mâchoire  : 5/16"
Gère les couleurs  : jaune
Épaisseur de point  : 1/16"
Longueur totale  : 5-5/8"
Poids (lb)  : 0,13

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Matériel ACIER
Type de produit PINCE - SERRAGE - LONG NEZ
Taille/capacité AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN