SPECO TECHNOLOGIES | D32PS6TB
Analog channel 16 & 16 canal IP PS Hybrid DVR et intégrées aux assistants de configuration numérique moyen de dissuasion, 6To

Nº PIÈCE FAB.  D32PS6TB
Nº PIÈCE  553338
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • EZ Network  : pour une installation rapide sur un réseau
  • Copie EZ  : auto copiez ce que vous jouez sur un lecteur flash USB
  • Enregistrement EZ  : configurer rapidement horaires d’enregistrement, de résolutions et de type d’enregistrement
  • Autoinstallation  : pour une installation rapide
  • Optimisé pour une surveillance complète de HD
  • Étendue des options d’affichage vidéo - support HDMI
  • Extension de stockage via eSATA et iSCSI
  • Stockage de 500 Go jusqu'à 6 to

Description des spécifications

Analog channel 16 et 16 canal IP PS Hybrid DVR avec assistants d’installation et de dissuasion numérique
Nom du modèle  : D32PS
Capacité de stockage  : 6TB
Entrées vidéo  : BNC 16
Sorties vidéo  : Primaire  : 1 BNC 1 d’HDMI, 1 VGA HD, SD, secondaire  : 1 VGA SD, SD de 1 BNC, Spot  : 1 BNC 16CH
Sorties en boucle  : BNC 16
Résolution d’affichage  : HD - SD - 720 X 480, 1920 X 1080
Compression  : H.264
Taux d’enregistrement  : 480 fps à CIF/240 fps à 2CIF/120 fps à D1
Taux de lecture  : 480 fps en CIF
Mode d’enregistrement  : Time-lapse, événement, événement préalable jusqu'à 30 Min, texte composant logiciel enfichable, panique
Mode de recherche  : Date/heure, Table des enregistrements, calendrier, événements, Motion, Musée, texte-en
Système d’exploitation  : Linux embarqué
Stockage  : Maximum disque dur 3 + eSATA
Exportation des données  : Disque dur USB, lecteur Flash, SATA DVD RW
Sauvegarde des données  : Archivage, mise en miroir
Connexion réseau  : Ethernet de Bit 2 G
Protocole réseau  : Manuel, ADSL, DHCP, DVRNS
Logiciel réseau à distance  : SPECO Central, SPECO distance interne, externe
Taux de Transmission maximal de réseau  : 120 fps en CIF
Interface  : Audio In/Out - HDMI RCA 4/1 + 1 ; Alarme/sortie - 16/4 ; Interface série - RS232, RS485 ; Interface externe - 2 x 2,0 USB, eSATA ; User Interface - boutons devant, souris, télécommande infrarouge, clavier distant Jog/Shuttle
Température de fonctionnement  : 41 à 104 deg F
Humidité de fonctionnement  : 0 - 90 %
Puissance  : AC100 - Volt 240-50/60 Hz, 2-1 Amp
Canaux maximum  : 16 2 mégapixels
Support technique des produits  : ONVIF, ONSIP
Support de mégapixels  : Upto 2MP Megapixels 16CH x 2 mégapixels sous 70 ips à 2 mégapixels capacité
Taux d’affichage hybride  : CIF  : 480 ips NTSC ou progressifs, 2CIF  : 240 ips NTSC ou progressifs, 4CIF  : 120 ips NTSC ou progressifs, 1 mégapixels  : 48 ips 1HD Progressive = 2,5 x 4CIF, 2 mégapixels  : 24 ips 1HD Progressive = 5 x 4CIF
Taux de lecture hybride  : CIF  : 480 ips NTSC ou progressifs, 2CIF  : 240 ips NTSC ou progressifs, 4CIF  : 120 ips NTSC ou progressifs, 1 mégapixels  : 48 ips 1HD Progressive = 2,5 x 4CIF, 2 mégapixels  : 24 ips 1HD Progressive = 5 x 4CIF
Taux d’enregistrement hybride  : CIF - 140ips NTSC ou progressifs, 2CIF - 130ips NTSC ou progressifs, 4CIF - 110ips NTSC ou progressifs, 1,3MP / 720p - 110 ips progressiste, p 1080 - 70 ips Progressive
Dimension  : 15,7 pouces de profondeur x 16,9 pouces Largeur x 3,46 pouces hauteur

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAUX ANALOGIQUES 16 ET 16 IP
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 6 TÉRAOCTETS
Type HVR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.