FLIR | D33161T
16 canal 960H sommet DVR avec USB, HDMI, télécommande, 480 images/seconde, une boucle de sorties, HDD 1TO

Nº PIÈCE FAB.  D33161T
Nº PIÈCE  538403
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Combler le fossé entre la résolution D1 standard et haute définition à un prix abordable, le FLIR D3000 série DVR supporte 960H Super-Res 960 x 480 avec enregistrement en temps réel. Les enregistrements de plate-forme 960H avec une résolution de 34 % de plus que la norme D1, offre ing

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • 960H Super-Res 960 x 480 avec enregistrement en temps réel
  • 34 % une plus grande résolution que D1 standard
  • Véritable aspect ratio format grand écran, une image plus nette, non étiré
  • Bouclage, HDMI, VGA, Spot sorties
  • CMS-D3 des multi-sites SW, accès à distance
  • Applications mobiles  : iPhone, Android

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAL 16
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage TÉRAOCTET 1
Type DVR
Code UNSPSC 46171600