SPECO TECHNOLOGIES | D4M500SSD
DVR Mobile 4 canal avec 500 GB Solid State Drive

Nº PIÈCE FAB.  D4M500SSD
Nº PIÈCE  553344
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Applications gratuites avec point de vue sur des appareils plus intelligentes
  • Accès utilisateur-jusqu'à 4 utilisateurs simultanés
  • Archivage des nuages - données peuvent automatiquement être déchargés à travers le réseau à un serveur central
  • Taille compacte pour installation dans le véhicule
  • Support de stockage multi - 2,5 pouces disque dur, carte SD et USB
  • GPS intégré pour application E-carte
  • 4 canaux d’entrée audio
  • Norme industrielle à subir des températures extrêmes sans enceintes supplémentaires
  • Urgence d’enregistrement, données GPS peuvent superposer endroit et vitesse
  • Mises à niveau du système à distance
  • Tests d’anti choc et vibration lors de la spécification militaire
  • Système de chauffage intégré
  • Divers détections d’événement à l’aide de G-sonde intégrée
  • Alertes email et alarmes incluent - HDD temps, complet, panne de disque dur HDD
  • 2-voies communication audio
  • Alimentation caméra fournie par DVR à 12 Volt/1,6 Amp
  • Comprend Speco logiciel de surveillance réseau, logiciel d’archivage de nuage Speco et logiciels tracker Speco Live
  • Inclus avec chaque unité à télécommande et matériel de montage
  • Conçu pour être raccordé à l’alimentation électrique du véhicule
  • Zoom numérique, DLS TimeZones, antenne GPS, multi-language-anglais/espagnol/Français, Dynamic DNS, USB et mise à niveau de logiciel à distance, NTP Network Time Protocol

Description des spécifications

Mobile Digital Video Recorder avec Solid State Drive
Capacité de stockage  : 500 Go
Canal d’entrée vidéo  : 4
Niveau d’entrée vidéo  : Composite, 1,0 Vp-p, 75 ohms
Format du Signal d’entrée vidéo  : NTSC/PAL
Perte de contrôle d’entrée vidéo  : Oui
Sortie vidéo CVBS  : 720 x 480
Audio  : Entrée - ligne 4, sortie - 1 ligne
Alarme  : Capteur entrée sélectionnable NF/NO - 2 canal de NC/NO sélectionnable ; 2 alarme sortie de capteurs de mouvement et perte vidéo
Connexion série  : 1 PTZ RS-485
Opération multiple  : Quadruplex (disque, mémoire, réseau, sauvegarde)
Résolution  : D1 - 30FPS, moitié D1 - 60 images/seconde, CIF - 120 images par seconde
Mode Enregistrement  : Calendrier/continu/mouvement/sonde
Détection de mouvement  : Le programme d’installation de la grille
Enregistrement par résolution de voie  : Oui
Enregistrement  : Pré-enregistrement-5 Sec à 30 Sec avant un événement, retard de fermeture - 5 à 60 Min après un événement
Lecture Multi-décodage  : 1, 4, PIP
Mode de recherche  : Chronologie, événement, texte-en
Stockage disque dur  : Interface - SATA, disque dur interne numéro - 1
Stockage de sauvegarde  : USB Flash Drive/USB disque dur externe/réseau - vidéo
Stockage USB Port  : 2
Interface utilisateur  : Menu affichage - GUI, méthode de saisie - télécommande IR, souris
Réseau  : Interface - 10/100 Base-TX Ethernet, le Streaming - CAF 60 images/seconde
Accès réseau  : Visionneuse Mobile - Live, PC Web Viewer - Internet Explorer Live, recherche, installation à distance, PC Client - Speco Network Monitor, Archives de nuage, Tracker Live direct, recherche, sauvegarde, PTZ, d’installation à distance
Source d’énergie  : 12 Volt DC, Maximum de 3 Volt, 64 Watt
Admissibles d’utilisation température/humidité SD Card  : - 4 à 122 deg F/0 - 80 % d’humidité Relative
Admissibles d’exploitation HDD de température/humidité  : 30 à 104 deg F/0 - 80 % d’humidité Relative
Dimension  : 9,65 pouces de profondeur x 8,87 pouces Largeur x 2,32 pouces hauteur

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAL 4
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 500 F
Type DVR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.