ARECONT VISION | D4S-AV1115V1-3312
1,3 mégapixels de, 42 images/seconde, lentille de 3,3 à 12 mm, H.264/MJPEG, Surface Mount dôme IP caméra

Nº PIÈCE FAB.  D4S-AV1115V1-3312
Nº PIÈCE  493536
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

AV1115v1 + MPL33-12 objectif Vari-focal et D4S Surface Mount dôme intérieure

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Tout en une seule Solution de dôme intérieur  :-AV1115 caméra, 2 axe de cardan, 3,3-12mm IR corrigé lentille et Surface Mount Dome
  • Double encodeur H.264 (MPEG partie 10) et MJPEG
  • Plus rapide Image mégapixels tarifs 42 fps @ 1,3MP
  • Conformité de PSIA
  • Privacy Mask Ônded Motion Detection grille
  • Flexible de recadrage
  • Bit Rate Control
  • Le multi-Streaming
  • Zoom médico-légale
  • Coût efficacité
  • PoE & alimentation auxiliaire  : 12-48 V DC / 24 VAC
  • Mode de Casino maintient toujours 30fps
  • Adresse des coûts sensible H.

Description des spécifications

Densité de pixels  : 1,3 MP
Cadence  : 42 fps
Résolutions du champ de vision complet  : 1280(H)x1024(V) 1,3 640(H)x512(V) 1/4 mégapixels
Taille du capteur horizontal  : 3 904 mm
Taille du capteur vertical  : 3,1061 mm
Produit d’imagerie  : 1,3 mégapixels capteur d’image CMOS Furesolution  : espacement des pixels 1280 (H) x 1024 (V) pixels tableau 1/2,7 optiques au format 3 m mosaïque Bayer RGB filtre Eclairage Minimum de  : Color(non-binned)  : 0,1 Lux @ F1,4 jour/nuit  : 0 Lux, IR dynamique sensible plage 69 dB SNR Maximum 45 dB
Résolution recadrée  : Flexible Cropping - Crop à 2 pixels en H.264 et de 1 pixels en JPEG 1280 x 720 HDTV - SIF de CIF 720 x 640 480 352 de p x 288 VGA 320 x 240
Transmition des données  : Taux d’image vidéo jusqu'à 42fps @ type de Compression 1280 x 1024  :-H.264 (MPEG4, partie 10) / Motion JPEG - 21 niveaux de qualité TFTP, 100-T Ethernet Network Interface Bit contrôle de la fréquence de 100 kbit/s à 10Mbps pour le Multi-streaming les protocoles RTSP, RTP/TCP, HTTP, RTP/UDP  : 8 flux non identiques
Programmabilité  : Privacy mask Flexible Recadrage Auto exposition AE et gagner C ontrol AGC > 120dB détection de mouvement en temps réel sur l’appareil avec 1024 détection zones rétroéclairage compensation automatique multi-matrice balance des blancs 50/60 Hz sélectionnable scintillement contrôle électronique panoramique automatique , tilt, zoom électronique PTZ flip d’image - fenêtrage ion résolution de rotat 180 degrés jusqu'à 1 x 1 pixels JPEG et 2 x 2 pixels pour la vitesse d’obturation Programmable H.264 aider contrôle motion blur mode MoonLighttm - étendu exposition et annulation de bruit propriétaire Résolution programmable, luminosité, saturatio n, gamma, netteté, teinte livraison simultanée de la totalité du champ de vision et de zoom des images des économies de bande passante & stockage en exécutant à la résolution 1/4
Mécaniques  : Couverture à bulles  : diamètre  : 4 inch 101 mm hauteur  : 2 pouces 51,7 mm boîtier  : diamètre  : 6 pouces 156 m hauteur  : 4,9 pouces 124 mm poids sans caméra  : 0,64 lbs0,29kg poids w caméra et 1,16 MPL3312 lbs0,53kg 2-axe cardan
Électrique  : Usage général opto-couplée input et output Power over Ethernet PoE  : PoE 802,3af pour caméra auxiliaire puissance 12-48V DC, 24V consommation de courant alternatif  : 4,5 Watts maximum
Environnement  : Température de fonctionnement-5C F 23 113F + 45 C, température de stockage -20 C -4 F à + 60 C 140 F humidité 0 % à 90 %, sans condensation

Informations techniques

FCC, CE, RoHS, UL

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.