SPECO TECHNOLOGIES | D4WRS500
4 canal RS mural monter Digital Video Recorder, 500Go

Nº PIÈCE FAB.  D4WRS500
Nº PIÈCE  553360
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Channel 4 mur montage Digital Video Recorder
  • Sortie vidéo  : VGA 1, 1 BNC, 1 SPOT
  • Se monte facilement dans les armoires d’équipement ou de pièces électriques pour les installations secrètes
  • L’accès des utilisateurs  : jusqu'à 4 utilisateurs simultanés
  • Interface utilisateur graphique simple et facile
  • Effet dissuasif numérique prend en charge jusqu'à 8 fichiers audio pour déclencher pendant la détection de mouvement ou capteur
  • 2-voies communication audio
  • Programmable, enregistrement sur détection de mouvement, capteur, calendrier, continu et manuel

Description des spécifications

Enregistreur numérique de montage mur RS
Capacité de stockage  : 500 Go
Canal d’entrée vidéo  : 4
Niveau d’entrée vidéo  : Composite, 1,0 Vp-p, 75 ohms
Format du Signal d’entrée vidéo  : NTSC/PAL
Perte de contrôle d’entrée vidéo  : Oui
Sortie vidéo VGA  : VGA 1 1280 x 1024, 1024 x 768
Sortie vidéo CVBS/SPOT  : Séquence des chaînes principales ou 1
Audio  : Entrée - ligne 4, Codec de sortie - 1 ligne, - G.711
Alarme  : Capteur entrée sélectionnable NF/NO - 4 canal de NC/NO sélectionnable ; 1 alarme sortie de capteurs de mouvement et perte vidéo
Connexion série  : 1 PTZ RS-485
Compression  : H.264
Opération multiple  : Quadruplex (disque, mémoire, réseau, sauvegarde)
Résolution  : D1 - 120FPS, moitié D1 - 120 images/seconde, CIF - 120 images par seconde
Mode Enregistrement  : Continue/calendrier/mouvement/capteur/manuel
Détection de mouvement  : Le programme d’installation de la grille
Enregistrement par résolution de voie  : Oui
Enregistrement  : Pré-enregistrement-1f ps pour 15 Sec à 20 Min avant un événement, enregistrement de Post - 10 à 60 Sec après une épreuve
Lecture Multi-décodage  : 1, 4
Mode de recherche  : Journal d’événements, archives, recherche, chronologie, EZ
Stockage disque dur  : Capacité Interface - Serial ATA, de numéro de disque dur interne HDD - 1TB, 1 - 1
Stockage de sauvegarde  : USB Flash HDD externe de disque/USB/réseau - vidéo et Image
Stockage USB Port  : 2
Interface utilisateur  : Menu affichage - GUI, méthode de saisie - télécommande IR, souris
Réseau  : Interface - 10/100 Base-TX Ethernet, le Streaming - CAF 60 images/seconde
Accès au réseau  : PC Web Viewer - Internet Explorer direct, recherche, sauvegarde, PTZ, d’installation à distance, PC Client - CMS SpecoTech Multi-Client Viewer et SecureGuard direct, recherche, sauvegarde, PTZ, d’installation à distance, Client MAC - Speco Client pour MAC et SecureGuard CMS, vivre, recherche, Sauvegarde, PTZ, installation à distance
Source d’alimentation  : 12 volts DC, 3 Amp
Humidité/température de fonctionnement admissible  : 41 à 104 deg F/20 - 80 % d’humidité Relative
Température de stockage autorisée  : 14 à 122 deg F
Type de montage  : mural
Dimension  : 3,5 pouces de profondeur x 11,5 pouces Largeur x 15 pouces hauteur

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAL 4
Capacité de stockage 500 F
Type DVR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.