KLEIN | D502-6
6 dans. Pince de pompe

Nº PIÈCE FAB.  D502-6
Nº PIÈCE  008555
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les professionnels qui recherchent une excellence, toutes les pinces de Klein sont fabriqués le plus beaux nous en acier allié. Ils sont forgent, précision usinées, durci et gâché avec soin pour une résistance maximale. Pinces de Klein sont fabriqués aux USA, offrir durabilité et des performances exceptionnelles et disposent d’une garantie à vie.

Caractéristiques

  • Sécuriser la conception de rainure et languette pour grip anti-dérapant - même avec fortes pressions.
  • Large gamme de postes de mâchoire polyvalent.

Description des spécifications

Capacité maximale de mâchoire  : 7/8"
Gère les couleurs  : jaune
Finition de la poignée  : plastique-plongé
Longueur totale  : 6-1/2"
Poids (lb)  : 0,41

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Matériel ACIER
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Type de produit PINCES - RÉGLABLES - RAINURE DE JOINT (POMPE À EAU)
Taille/capacité AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN