BAND-IT | D50489
Boulon de serrage. Comprend un boulon de carrosserie 3/8 - 11 x 8". Fente pourra accueillir de 3/4" à 1 1/4" largeur bande géant.

Nº PIÈCE FAB.  D50489
Nº PIÈCE  428144
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Faciles à réaliser pour les installateurs
  • Facile à appliquer sans la nécessité d’un outil spécial, peut être installé avec juste une clé ou un cliquet
  • Peut être ajustée et réutilisés ou pour fixation permanente, plaques de montage utilisé en conjonction avec BAND-IT
  • Disponible en deux tailles  : le 3/4" en douane plus léger et le 1-1/4" pour service intensif
  • Composition en aluminium résistant à la corrosion et revêtement Dacromet
  • Peut être utilisé pour monter des équipements sur les poteaux en forme ronds, carrés ou irréguliers, éliminant le besoin de percer des trous ou utiliser des outils de baguage.
  • Colliers de serrage de boulon peuvent être utilisés en conjonction avec les plaques de montage pour fixer en permanence des équipements lourds et éléments de service vers les pôles ayant un diamètre supérieur à 10".
  • Peut être utilisé avec andGiant BAND-IT bande bande.

Spécifications  :

Type COLLIERS DE SERRAGE