KLEIN | D506-4
4 dans. Clé à molette - capacité Standard, poignées de plastique-plongé

Nº PIÈCE FAB.  D506-4
Nº PIÈCE  219924
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les professionnels à la recherche d’une durée de vie de la fiabilité dans un 100 % États-Unis provenance et fabriqué le produit, cette molette de 4 po par Klein Tools est soutenu par notre garantie de durée de vie de qualité et de fiabilité.

Caractéristiques

  • Poignées en plastique-plongé pour plus de confort.
  • Traitement thermique en alliage forgé en acier pour une résistance maximale et sa légèreté.
  • Fini chrome poli.
  • Mâchoires de précision sont individuellement choisis et assemblés à la main pour le bon fonctionnement.
  • Traitement thermique pour la longue vie.
  • Moletage tourne en douceur pour une utilisation facile.
  • Poignées profilées pour une utilisation confortable.
  • Le rail est au sol pour monter une précision.
  • Chromée pour résistance à la rouille.

Description des spécifications

Finition de la poignée  : plastique-plongé
Capacité  : 1/2"
Type de poignée  : queue d’aronde
Durée  : 4-1/2"
Poids (lb)  : 0,13

Spécifications  :

Matériel EN PLASTIQUE
Type de produit CLÉ - RÉGLABLE
En voiture/lame AUCUN
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Hauteur/profondeur AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN
Taille/capacité AUCUN