KLEIN | D507-10
Clé à molette - capacité supplémentaire

Nº PIÈCE FAB.  D507-10
Nº PIÈCE  437522
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les professionnels qui recherchent l’excellence, cette capacité supplémentaire réglable clé à mâchoires de précision de fonctionnalités qui ont été choisis individuellement et assemblés à la main pour le bon fonctionnement. Cette clé est garantie pour une durée de vie de qualité et de fiabilité.

Caractéristiques

  • Une capacité supplémentaire permet l’utilisation d’une clé de taille plus petite pour gérer de plus gros travaux, surtout en milieu confiné.
  • Traitement thermique en alliage forgé en acier pour une résistance maximale et sa légèreté.
  • Fini chrome poli.
  • Mâchoires de précision sont individuellement choisis et assemblés à la main pour le bon fonctionnement.
  • Traitement thermique pour la longue vie.
  • Moletage tourne en douceur pour une utilisation facile.
  • Poignées profilées pour une utilisation confortable.
  • Le rail est au sol pour monter une précision.
  • Chromée pour résistance à la rouille.

Description des spécifications

Capacité  : 1-5/16"
Finition de la poignée  : plastique-plongé
Durée  : 10-3/8"
Poids (lb)  : 1,00

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Matériel ACIER
Type de produit CLÉ - RÉGLABLE
Taille/capacité AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN