BAND-IT | D51389
Montage plaque, aluminium, 1-1/2 "x 5-1/4" avec un boulon 3" 5/8 long" plaqué

Nº PIÈCE FAB.  D51389
Nº PIÈCE  428143
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Plaques de montage sont utilisés sur des poteaux pour fixer ou accrocher des boîtes de commande de signal ou de l’équipement de communication.
  • Plaques de montage peut être utilisé en conjonction avec les colliers de serrage de boulon et le baguage pour attacher en permanence des équipements lourds et éléments de service vers les pôles ayant un diamètre supérieur à 10".
  • Applications de gestion et de communication par câble incluent  : supports, émetteurs, service fil drops, hauban, durée d’éclairage filaire accessoires, décorations, grandes enseignes lumineux, boîtiers de commande, boîtes de matériel de service et boîtes de rangement.
  • Aluminium extrudé écrou et le boulon de plaque avec 5/8 - 11 x 2"(50,8) plaqué.
  • Disponible en deux tailles.
  • Bande de largeur de rainurage 1,38" pour accueillir une enveloppe simple ou double de nos 1/2" BAND-IT bande jusqu'à notre 1 1/4 "large x.044 bande épaisse de géant.
  • Déterminer la largeur de bande appropriée et épaisseur basée sur le stress et la charge de l’élément à être monté.