MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | D5LK
5 ESPACE 8 3/4" RACK TIROIR, NOIR BROSSÉ FINITION, AVEC VERROUILLAGE DES TOUCHES

Nº PIÈCE FAB.  D5LK
Nº PIÈCE  302251
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Heavy Duty D série tiroirs
Dessus entièrement clos avec à l’intérieur dimensions mesurant l’échelle 15-7/8 14-1/2 profond, les verrous à ressort du fonctionnalité tiroirs série D et construction robuste et simple. Installé le verrouillage des touches option disponible. 2, 3 et 4 modèles spatiaux sont tapis de tiroir et arrière presse-étoupe sans frais supplémentaires.

Caractéristiques

  • Glissières à billes pleine extension extension 14
  • Loquet de printemps fleur attrayante pour maintenir le tiroir fermé
  • Option de verrouillage des touches pour la sécurité, installé à l’usine
  • Passe-fil arrière pour entrée de câble et de la protection sur 2, 3 et 4 modèles spatiaux
  • Mat sans glissement tiroir sécurise équipement en 2, 3 et 4 modèles spatiaux
  • Dimensions de l’intérieur échelle 15-7/8 x 14 profonde
  • Hauteur de stockage est 1/2 hauteur totale inférieure à
  • Choix de deux finitions  : noir brossé et anodisé, noir texturé poudre coat
  • Cinq tailles disponibles
  • Tiroir rack robuste

Description des spécifications

Type de finition  : Noir brossé et anodisé

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type TIROIRS