LEVITON | D6720-5E
Patchcord C6 IND-IND 5’

Nº PIÈCE FAB.  D6720-5E
Nº PIÈCE  592735
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • IP67 au prorata d’étanchéité environnementale (protection de poussière/eau)
  • Cordons de raccordement disponibles en industriel plug-à-industrial plug- and -industriel Plug plug-à-RJ45
  • Industriel bouchon joint torique et joint assure étanchéité double fonction
  • Conception de verrou pour installation et modifications plus rapides
  • Écrou d’étanchéité fournit anti-traction et joint d’étanchéité pour prévenir la contamination des poussières et liquides
  • Conception brevetée
  • Une protection de classe IP67 pour sauvegarder votre connectivité d’humidité/humidité, matières corrosives, températures extrêmes et autres conditions souvent trouvées en milieu industriel
  • Le patch cordons doivent être laissées en plan étamé UTP, avec une fiche de 8-position modulaire à chaque extrémité
  • Tous les plastiques utilisés dans la construction des corps connecteur doivent être ignifuges avec une estimation d’inflammabilité du UL94V-0
  • Corrosion - résistante aux produits chimiques courantes, des huiles et produits de nettoyage
  • Vibration - bande passante 10 - 500Hz, accélération 5 g (opérationnel), cycle d’accouplement  : 750 minimum
  • Indice de protection - IP67 (poussière/eau)

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Type de connecteur MODULES DE PRISE AUX MODULES PLUG
Longueur 5 FT. | 1,52 M
Blindé S/UTP-PROJETÉ/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.