BOSCH SECURITY SYSTEMS | D8224-SP
Lecteur de cartes de proximité extra-plat  : offre Wiegand ou compatibilité de bande magnétique et un design intérieur et extérieur

Nº PIÈCE FAB.  D8224-SP
Nº PIÈCE  353034
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le lecteur de carte de proximité D8224-SP Low-profile peuvent utiliser le protocole Wiegand ou interfaces de bande magnétique. Le lecteur est séduisante, facilement monté, avec un boîtier étanche. Le lecteur discret est fiable, a une distance de lecture cohérente et faible pow er de consommation.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Wiegand ou compatibilité de bande magnétique
  • Conception intérieure et extérieure
  • Indicateur LED
  • Fonctionnalités de test

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 5 "X 3" X 1 "
Couleur NOIR
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format MULTIPLES FORMATS
Format de lecture CARTE DE PROXIMITÉ - CACHÉ ET AWID
Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Fréquence PLUSIEURS
Montage MONTAGE EN SURFACE