BOSCH SECURITY SYSTEMS | D8225
Mini lecteur de meneau  : montures directement sur le métal, tel que les meneaux porte, sans variation de la distance de lecture

Nº PIÈCE FAB.  D8225
Nº PIÈCE  353035
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le lecteur de D8225 est conçu afin qu’il peut être monté directement sur le métal - par exemple, les meneaux porte - sans modification de la distance de lecture. Sa petite taille, apparence discrète, prix économique et son boîtier en polycarbonate résistant aux intempéries, robuste, il font un choix idéal pour les applications intérieures et extérieures.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Monte directement sur les surfaces métalliques sans modification de la distance de lecture
  • Alarme sonore et LED configurations peuvent être hôte et contrôlée localement
  • Conception intérieure et extérieure

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 3 "X 2" X 1 "
Couleur NOIR
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format MULTIPLES FORMATS
Format de lecture CARTE DE PROXIMITÉ - CACHÉ ET AWID
Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Fréquence PLUSIEURS
Montage MONTAGE EN SURFACE