SPECO TECHNOLOGIES | D8CS3TB
8 canaux DVR intégré avec Digital dissuasif, 3 to

Nº PIÈCE FAB.  D8CS3TB
Nº PIÈCE  553370
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • H.264 enregistrement
  • Service de Speco DDNS gratuit pour une utilisation avec des adresses IP dynamiques
  • Logiciel compatible PC & MAC inclus
  • Support de POS/ATM avec superposition de texte et de base de données consultable
  • Technologie S.M.A.R.T. intégrée Self-Monitoring, Analysis et Reporting, technologie pour disque dur
  • Alertes par messagerie texte de l’activité du système et l’État
  • Distance, surveillance, enregistrement, lecture, modifier les paramètres système et contrôle de la caméra via le réseau ou Internet
  • Affichage direct en temps réel

Description des spécifications

Embedded enregistreur vidéo numérique avec effet dissuasif numérique
Nom du modèle  : D8CS
Capacité de stockage  : 3TB
Entrées vidéo  : 8
Sorties vidéo  : VGA de BNC/1 1
Résolution d’affichage  : 720 X 480
Compression  : H.264
Taux d’enregistrement  : 240 fps à CIF/120 fps à 2CIF/60 fps à D1
Taux de lecture  : 240 CAF
Mode d’enregistrement  : Time-lapse, événement, événement préalable jusqu'à 30 Min, texte composant logiciel enfichable, panique
Mode de recherche  : Date/heure, Table des enregistrements, calendrier, événements, Motion, Musée, texte-en
Système d’exploitation  : Linux embarqué
Base du firmware  : Type XDR
Stockage  : Maximum 1 disque dur
Exportation des données  : Disque dur USB, lecteur Flash
Connexion réseau  : Ethernet
Protocole réseau  : Manuel, ADSL, DHCP, DDNS
Logiciel réseau à distance  : SPECO Central, SPECO distance interne, externe
Taux de Transmission maximal de réseau  : 120 CAF
Interface  : Audio In/Out - RCA 4/1 ; Alarme en entrée/sortie - 4/1 relais, relais N° 8/1, N° 16/1 relais, non ; Interface série - RS232, RS485 ; Interface externe - 2 x USB 2 ; User Interface - boutons devant, souris, télécommande IR
Température de fonctionnement  : 41 à 104 deg F
Humidité de fonctionnement  : 0 - 90 %
Puissance  : 12 Volt/5 Amp
Alimentation  : UL alimentation incluse
Dimension  : 7,4 pouces de profondeur x 10,4 pouces Largeur x 2 pouces hauteur

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAL 8
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 3 TÉRAOCTETS
Type DVR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.