SPECO TECHNOLOGIES | D8WDS2TB
8 canal DS Wall Mount enregistreur numérique avec enregistrement en temps réel de 960H, 2 to

Nº PIÈCE FAB.  D8WDS2TB
Nº PIÈCE  553392
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Enregistreur vidéo numérique en temps réel 960H
  • Compression vidéo H.264
  • Networkable DVR avec serveur DDNS gratuit
  • Interface utilisateur graphique simple et facile
  • Force de dissuasion numérique pour déclencher le message audio via la détection de mouvement ou de capteur
  • 2-voies communication audio
  • Programmable, enregistrement sur détection de mouvement, capteur, calendrier, continu et manuel

Description des spécifications

DS Wall Mount numérique enregistreur vidéo avec enregistrement en temps réel de 960H
Capacité de stockage  : 2TB
Canal d’entrée vidéo  : 8
Niveau d’entrée vidéo  : Composite, 1,0 Vp-p, 75 ohms
Format du Signal vidéo  : NTSC/PAL
Sorties vidéo  : HDMI - HDMI 1 1280 x 720, 1920 x 1080 ; VGA - VGA 1 1280 x 720, 1920 x 1080
Sortie vidéo BNC Spot  : Main et Spot
Audio  : Entrée - ligne 8, Codec de sortie - 1 ligne, - G.711
Alarme  : Entrée de capteur-4 canal de NC/NO sélectionnable ; 1 alarme sortie de capteurs de mouvement, perte vidéo, température du disque dur et disque dur échec
Connexion série  : 1 PTZ RS-485
Compression  : H.264
Opération multiple  : Quadruplex (disque, mémoire, réseau, sauvegarde)
Taux d’enregistrement  : 240 fps à 960H/240 IPS à D1/240 i/s en CIF
Mode Enregistrement  : Continue/calendrier/mouvement/capteur/manuel/continu + capteur/continu + Motion
Enregistrement  : Enregistrement de Pre - Max 20 Min ; Afficher enregistrement - Max 60sec
Lecture Multi-décodage  : 1, 4, 8
Mode de recherche  : Recherche EZ, chronologie, événement, archiver et ouvrir une session
Stockage disque dur  : Capacité Interface - Serial ATA, de numéro de disque dur interne HDD - 1TB, 3 - 3
Stockage de sauvegarde  : USB Flash HDD externe de disque/USB/réseau - vidéo et Image
Stockage USB Port  : 3
Interface utilisateur  : Menu affichage - GUI, méthode de saisie - télécommande IR, souris
Réseau  : Interface - 10/100/1000 Base-TX Ethernet, le Streaming - CIF 240 images/s
Accès au réseau  : Visionneuse Mobile - vivre, recherche, PTZ, 2 voies Audio ; PC Web Viewer - Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari direct, recherche, sauvegarde, PTZ, d’installation à distance ; PC Client - Multi-Client SpecoTech Viewer et SecureGuard CMS vivent, recherche, sauvegarde, PTZ, d’installation à distance ; Client de MAC - Speco Client pour MAC et SecureGuard CMS vivre, recherche, sauvegarde, PTZ, d’installation à distance
Source d’alimentation  : 12 volts DC, 5 Amp
Humidité/température de fonctionnement admissible  : 41 à 104 deg F/20 - 80 % d’humidité Relative
Température de stockage autorisée  : 14 à 122 deg F
Type de montage  : mural
Dimension  : 3,5 pouces de profondeur x 13,5 pouces Largeur x 17 pouces hauteur

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAL 8
Capacité de stockage 2 TÉRAOCTETS
Type DVR

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.