AIPHONE | DA-1AS
Poste téléphonique argent porte avec bloc d’alimentation

Nº PIÈCE FAB.  DA-1AS
Nº PIÈCE  408566
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Set contenant  : 1DS-DA, DA-1MD & PT - 1211C  : DA-1DS est une station d’argent porte qui se connecte par l’intermédiaire de deux fils d’un maître DA-1MD. Alimentation du système est la PT - 1211C. Les caractéristiques de DA-1DS un AC de 12V pour une porte de sortie grève connexion, appeler bouton et répertoire illuminée.

Description des spécifications

Communication  : Appuyez et maintenez le bouton pour appeler la Source d’alimentation  : AC 15V - transformateur AC utilisation PT - 1211C, 120V
Type de câble  : Aiphone #822202 Distance  : porte au maître  : 180'(22AWG) 500'(18AWG)
Câblage  : Porte au maître  : 2-cond., ensemble bouclier gâche électrique  : Contact r

Spécifications  :

Type STATIONS DE PORTE