TRANSITION NETWORKS | DAC-10 G-SFP-03 M
10Gig Direct Attached SFP cuivre cable +, 30 AWG, 1 mètre

Nº PIÈCE FAB.  DAC-10G-SFP-03M
Nº PIÈCE  554791
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Supporte taux de transfert vers le haut de 1Gbps 10 + Gbps

Description des spécifications

Électrique  : Min. de tenue diélectrique tension - 300 volts DC, isolation résistance - 1000 Mohm, courant nominal - Amp 0,5 Min/Signal Contact

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
Technologie des dispositifs port 1 10000BASE-T