HOFFMAN enceintes INC | DAHHL300AC
Emplacements dangereux radiateur 300W

Nº PIÈCE FAB.  DAHHL300AC
Nº PIÈCE  651875
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu pour être utilisé dans des endroits dangereux où les composants électroniques nécessitent une protection contre le froid, gel, condensation et la corrosion.

Caractéristiques

  • 50W, 80W, 200W, 300W, 400W et 600W modèles disponibles
  • Fournit la protection contre le gel jusqu'à - 76 F / - 60C
  • Conductrice et Convection chauffage types disponibles
  • 50W et 80W modèles peuvent être montés directement sur les collecteurs, mesure ou analyse des instruments, contro vannes et équipements similaires
  • 200W, 300W, 400W, 600W modèles sont des radiateurs à ailettes que la chaleur de la région en transférant la chaleur du radiateur à air ambiant, créant une convection actuel
  • Deux options de thermostat disponibles avec un 50 F / C 10 ou 68 F / 20 C set point

Spécifications  :

Matériel ALUMINIUM

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.