TRANSITION NETWORKS | DB-EV (V35) - AC - SA
DataBand EV T1/E1 à V.35 convertisseur d’Interface, alimentation, Interface DCE, sélectionnable à DTE, comprend un câble de contrôle série et DbManager Lite, SA

Nº PIÈCE FAB.  DB-EV(V35)-AC-SA
Nº PIÈCE  586749
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le convertisseur d’interface DataBand fournit la conversion transparente de G.703 non structurées et G.704 éventuellement structurée aux interfaces V.11/X.21 ou V.35. En mode G.704 l’unité prend en charge des vitesses d’une plage horaire de simple 64 kbit/s à travers à un complet 2,0 48 Mbit/s par incréments de 64 Kbits/s. DataBand prend également en charge les circuits plein/fractionnaire de T1


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • G703 V.11 ou convertisseur V.35
  • Support optionnel pour G.704 fractionnaire V.11 ou V.35
  • 64 kbit/s à 2048 kbit/s en mode G.704
  • Prise en charge pour l’interface T1
  • Utilisateur de E1 commutable 75 Ohm/120 ohms
  • Hiérarchie de synchronisation
  • Installation simple et rapide
  • Administrable à distance via IP et connexion série
  • Aucun commutateur DIP-tout via le logiciel GUI
  • Facile à configurer et à gérer
  • Mise à niveau logicielle localement ou à distance
  • SNMP trap/alarme via l’interface liée au nord
  • Boucles de local/distant sur les interfaces E1/T1 et V11/V35
  • Géré via l’application DbManager

Description des spécifications

Point  : Convertisseur d’Interface
Interfaces  : 1 x V11/X.21 DB15 spécifie DCE DTE Male ou femelle ou 1 x V.35 MRAC mâle DTE ou DCE femelle 1 x RJ45
E1  : Utilisateur commutable entre 75 Ohm et 120 ohms, auto-détection CRC4 ou Non CRC4 cadrage multitrame ou Doubleframe, CRC4 personnes handicapées si passage plage horaire 0, soutiennent de E1 et E1 fractionnaire Services
T1  : RJ45 100Ohm équilibré T1, FSE ou D4 cadrage sélectionnable, B8ZS ou AMI ligne Code sélectionnable
Ports de contrôle  : RJ11 marqué « Cmd », 8 de données asynchrone, 1 Stop bits sans parité 19,2 kbit/s à 115 Kbits/s, relais de mot de passe protégé alarme Contact sec, Ethernet Configuration Port RJ45 10BASE-T/100BASE-T/1GE, protégé par mot
Voyants  : E1/T1 a 2 LED associé - indiquer la couche 1, couche 2 et Active des interconnexions, PWR x 1 éteinte ne = aucun alimentation ; Vert = puissance sur unité, Run x 1 Flash lent = microprocesseur OK et configuré ; Flash rapide = erreur interne ou perdu la Configuration de Base, LAN ACT x 1 activité sur le réseau local, LAN, 100 x 1 Off = LAN cadencé à 10BASE-T ; Sur = LAN cadencé à 100BASE-T
Alimentation  : AC  : détection automatique 96 - 240 Volt AC, consommation maximale 0,2 ampères RMS à 230 volts C.A. ; DC  : 4 mm bornier ; -36-57 volts DC 0,55 a maximum à-48 volts DC
Conditions environnementales  : 0 à 55 deg C température de fonctionnement ; 10 - 90 % humidité sans condensation ; Refroidissement par Convection naturelle
Dimension  : 8,86 po largeur x profondeur 15,75 pouce x 1,73 pouce hauteur

Informations techniques

Conforme RoHS

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 T1
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.