TRANSITION NETWORKS | DB-ISU-1024-1P-AC-br
DataBand ISU multiplexeur Inverse ou agrégateur, équipé 1 x PRI E1/T1 Port avec mise à niveau agrégation 1,02 Mbits/s, 1 x Port DTE RS530 et 1 x RS366 composition Port, comprend Pack câble avec câble de x PRI 1 1 m et câble de commande série 2 m et DbManager Lite, BR

Nº PIÈCE FAB.  DB-ISU-1024-1P-AC-BR
Nº PIÈCE  587340
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

DataBand IMUX et gamme CSI connectent des dispositifs de données série haute vitesse à l’aide de plusieurs appels RNIS, numérotation en vigueur par une ligne à grande vitesse « louée » entre les périphériques non-RNIS. Disponible avec 1 ou 2-Mux ports série. Le RNIS peuvent être partitionnées entre les ports 2 ou accès dynamiquement donc port 1 peut utiliser tous les RNIS, par exemple. Cela donne beaucoup de souplesse sur les vitesses possibles des différents appels. L’option Cascade permet au système d’être étoffé

Caractéristiques

  • Inverse de RNIS de base taux multiplexeur ou je-Mux
  • Ports série simple ou double à haute vitesse
  • Jusqu'à 4 RNIS 4-fil « S » interfaces
  • Prise en charge pour l’interface T1
  • Un ou deux V.35, RS530, X.21/V.11 interfaces
  • Hiérarchie de synchronisation
  • RS366, câble de commande, panneau avant ou la composition de GUI
  • Si les ports 2 sont montés chacun peut partager/soutiennent ou tout/partie de l’ISDN
  • Vitesses à 512 kbit/s
  • Prend en charge la liaison standard et claire 64K
  • Option horloge ou pas d’horloge des ports inactifs
  • Inter-Works avec les autres j’ai-Muxes, y compris Adtran ISU
  • Interworks avec DataBand CSI (Site Central I-Mux)
  • Intuitive GUI et front panel de contrôle
  • Gestion locale port série et port ethernet (désactivable)
  • Mot de passe protégé
  • Protocole de gestion chiffrée
  • Configuration de magasins NV RAM
  • Deux banques FLASH pour les mises à jour
  • Télécoms de vastes réceptions incl, faible consommation d’énergie

Description des spécifications

Article  : UIP multiplexeur Inverse ou agrégateur avec bloc d’alimentation interne
Les Interfaces DTE  : Jusqu'à deux cartes Factory-Fit disponibles. N’importe quelle combinaison  : V.35 « MRAC » ; RS530 25-Way « D » - Adtran Compatible X.21/V.11 15-"D" RS366 numérotation Port 25 voies « D » - Adtran Compatible
Panneau LCD/avant  : caractère 2 x 16 LCD ; Clavier touche 16
Sortant les Options de numérotation  : Clavier/écran LCD avant, protégé par mot, numéros préalablement mémorisés, GUI, saisie manuelle du numéro (s), contrôle plomb-préenregistré, RS366
Options d’appel entrant  : Tous accepter, accepter agréé (CLI), manuel accepter, rejeter tous
Débit  : kbit/s 64 512 kbit/s (liaison), 64 kbit/s clair
Interopérabilité  : Collage des appareils compatibles, y compris des multiplexeurs inverses
Compatibilité de commutateur RNIS  : National 1 (USA), 5ESS, DMS100, Euro-RNIS
Alimentation  : AC  : norme CEI connecteur, 95 - 240 volts C.A. détection automatique, Maximum courant consommation 100 mA à 230 volts C.A., Mode de commutation interne de
Mémoire non Volatile  : Oui
Conditions environnementales  : 0 à 55 deg C température de fonctionnement ; 10 - 90 % humidité sans condensation ; Refroidissement par Convection naturelle
Dimension  : 11,49 po largeur x profondeur 7,87 pouce x 1,73 pouce hauteur

Informations techniques

Conforme RoHS

Spécifications  :

Nombre de Ports 1-4
Type d’appareil COMMUTATEUR AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.