BELDEN | DB15BNCHD-25
Connecteur de Compression 1 raccord BNC pour le 22-24 Cable AWG

Nº PIÈCE FAB.  DB15BNCHD-25
Nº PIÈCE  DB15BNCHD
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

/FS the ProSNS(TM) connecteur série et Double Bubble(TM) marques fonctionnalité F, des connecteurs RCA et BNC pour RG11, RG6, RG59 et RGB/Mini coaxial standard par l’intermédiaire de quad-bouclier (universal) et des câbles de plénum. Ces marques de connecteur, couplés avec câble Pro compression et les outils de préparation de câble et les câbles de Belden, sont toutes conçues spécifiquement pour maximiser l’intégrité du signal, assurer la qualité, de performance et de durabilité tout en offrant aux clients des performances inégalées de bout en bout.

Caractéristiques

  • Combinée des technologies brevetées (isolant PTFE) avec un procédé de fabrication exclusif pour assurer un signal de qualité supérieure

Spécifications  :

Type BNC 75 OHM
Code UNSPSC 39121414

Fiches techniques

PAGE CATALOGUE