ABB | DB42
DB42 Kit de montage unique pour TF42

Nº PIÈCE FAB.  DB42
Nº PIÈCE  489977
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Applications

Pour relais de surcharge thermique TF42 Serie

Description des spécifications

Tension nominale  : 600 V AC
Ampérage  : 40 A
Longueur de dénudage de câbles  : 12 mm
Nombre de pôles  : 3
Couple de serrage  : 1,5 - N-m 2,7
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2
Largeur  : 108 mm
Degré de pollution  : 3
Connexion capacité  : Rigide  : 1 (75) - 2,5 mm2, Fl, Flexible avec embout et Flexible avec isolé virole  : 1 (75) - 10 mm2
Durée  : 102 mm
Hauteur  : 50 mm

Informations techniques

508 homologation UL, CSA 22,2 n° 14, certifiés, CE, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type DÉMARREURS/PROTECTION MOTEUR
Code UNSPSC 39121500