TRIPP LITE | DB9
Datashield série en ligne parasurtenseur, DB9

Nº PIÈCE FAB.  DB9
Nº PIÈCE  454307
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

DB9 de Tripp Lite offre dataline suppression des surtensions de DB9 ports série du terminal de données et de matériel de transmissions de données, y compris les ordinateurs, imprimantes, modems, etc.. Utilisateur configurable pour une utilisation avec les ports de DB9 captifs mâles ou femelles. Offre une protection sur toutes les lignes 9, ainsi que les châssis coque D. DB9 commode d’entrée et de sortie se connecte directement au port protégé, obtenir une prise de terre du châssis de l’ordinateur. Suppression des surtensions est gérée par l’équilibré de diodes haute vitesse avalanche que détourner les énergies excès créées par des décharges électrostatiques, mauvais câblage ou foudre hors connexion au réseau. suppresseurs de surtension réseau Tripp Lite réduisent les cartes d’interface soufflé, transmissions brouillées, système de détention et défaillance de l’équipement dur en shuntant en toute sécurité les surtensions dataline au sol. SUPPRESSION  : DB9 réversible m/f jacks, protège les broches 1-9 et le châssis, 18V serrage

Caractéristiques

  • DB9 protège 9 ports série NIP pour suppression des surtensions dataline du terminal de données, matériel de transmissions de données et ordinateurs, imprimantes, modems, etc.
  • Réversible pour une utilisation avec ports DB9 captifs, mâles ou femelles
  • Offre une protection sur toutes les lignes de données 9, ainsi que les châssis coque D
  • Suppression des surtensions utilisant des diodes avalanche haute vitesse détourner les énergies en excès sur le réseau au sol

Description des spécifications

En ligne parasurtenseur
Disjoncteur (Amp)  : Amp 340
Service électrique recommandée  : 120 volts, 230 volts
Type de connexion d’entrée  : DB9
Tension de serrage  : 18 volts RMS
Protection Téléphone/DSL  : No
Câble (coaxial) Protection  : No
Réseau (Ethernet) Protection  : No
Protection ligne de données supplémentaires  : 1-9 et châssis

Spécifications  :

Nombre de prises 9
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610