CORBIN RUSSWIN INC | DC3210-689
Ferme-porte, bras parallèles, taille ajustable, 1-6, argent en aluminium peint
Caractéristiques
- Assure la fiabilité et la longévité
Spécifications :
ADA conforme | ADA CONFORME |
---|---|
Type de bras | RÉGULIER (NON RETENUE) |
Grade de l’ANSI | ANSI, GRADE 1 |
Matériau du corps | ALUMINIUM |
Fini | US28 EN ALUMINIUM PEINT |
Taille plus étroite | RÉGLABLE ENTRE 1 ET 6 |
Montage | PARALLÈLE |
Type d’attaches | VIS AUTOTARAUDEUSES |
Type de produit | SURFACE APPLIQUÉE |
Catégorie de ventes | PORTE PLUS PRÈS |
Centres de trou Horiz-pouces | 4-5/16 |
Centres de trou Vert-pouces | 1 |
Homologation UL | LISTÉ UL |
Garantie | 5 AN LIMITÉE |
Code UNSPSC | 46171500 |