FLIR | DCB64DL
Echelon série 700 + TVL Varifocal IR Bullet caméra

Nº PIÈCE FAB.  DCB64DL
Nº PIÈCE  538502
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le FLIR DCB64DL série Echelon technologie 700H 960 + TVL caméra "Bullet" des IR objectif Vari-focal se vante Super-R à combler le fossé entre la résolution standard et numérique HD à un prix abordable. Utilisant un capteur d’image avancé Sony de EXView(TM) II, cette robuste ra IP66

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • 1/3 po Sony EX-View(TM) II 960H avec Effio DSP / 700 + TVL
  • Qualité supérieure faible sensibilité à la lumière
  • Réduction du bruit numérique de pointe
  • Smart IR Night Vision (110 pi/34 m)
  • 2,8 - 12 mm AI objectif Vari-focal
  • IP66 Cote résistant aux intempéries
  • Assurer le réglage de Zoom/mise au point
  • Câble Throug

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Facteur de forme BALLE
Processus de signal ANALOG
PoE NON
Type de poste FIXE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
Code UNSPSC 46171600