HOFFMAN enceintes INC | DCHB1
Gestionnaire de câble horizontal Bar

Nº PIÈCE FAB.  DCHB1
Nº PIÈCE  397878
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Supports de câbles entre verticales et horizontales câble gestionnaires. Conçu pour fonctionner avec les attaches VELCRO. Surfaces angulaires cravate-off permettent de câble pour suivre le flux naturel et maintenir le rayon de courbure adéquate. Peut être installé derrière les panneaux de brassage à l’appui de faisceaux de câbles grand lien permanent. Peut également être installé sur le dessus de panneaux de brassage comme un gestionnaire de zéro-RU pour séparer et contrôler les câbles de raccordement. En acier avec une finition noire. Sécurise les câbles standard, y compris CAT 5e, câbles 6 et 6 a. Répond aux fixations de montage EIA 310d standar d. comprend. VELCRO est une marque déposée de VELCRO Industries B.V.

Spécifications  :

Type de gestion de câble SANGLE/CRAVATE
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE