TRIPP LITE | DCPU1
CPU / ordinateur Mount pour pupitres et Rails

Nº PIÈCE FAB.  DCPU1
Nº PIÈCE  781368
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le CPU/ordinateur de DCPU1 Mont économise de l’espace de bureau, de table et de plancher précieux en sécurisant votre ordinateur à un mur, le bureau ou le rail. Idéal pour la maison, des scolaires et bureau utilisent, dessus, dessous, ou à côté de votre poste de travail, le DCPU1 correspond à la plupart des processeurs de 4 à 6,25 inc hes large. Son cadre ouvert réglable permet un accès facile à la CPU et son câblage. L’appareil entièrement métallique durable prend en charge jusqu'à 40 livres. La finition époxy anti-rayures tolère la manipulation fréquente et se mélange avec n’importe quel décor. Montage mural matériel est inclus.

Caractéristiques

  • Sauve précieux comptoir, Table et espace
  • Se monte à votre ordinateur pour mur, bureau ou rail
  • Châssis réglable s’adapte la plupart des processeurs de 4 à 6,25 po de largeur
  • Matériel de montage mural inclus
  • Idéal pour la maison, l’école ou au bureau utiliser dessous, au-dessus ou à côté de votre workace
  • Construction métallique durable
  • Prend en charge jusqu'à 40 lb.
  • Résistant aux rayures finition poudre-enduite se marie avec n’importe quel décor
  • Conception d’armature ouverte permet un accès facile à la CPU et le câblage

Spécifications  :

Type RÉSEAU DE STOCKAGE