HOFFMAN enceintes INC | DCT5615048100
DACS STD filtre grand, taille/Dim  : 56x20x7.00, matériau  : acier, finition  : gris Lt

Nº PIÈCE FAB.  DCT5615048100
Nº PIÈCE  651885
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Solutions personnalisables pour répondre à tout besoin de client
  • Filtrent les deux modèles utilisant GORE hydrophobe
  • Filtre de deux modèles avec MERV 12, plissés
  • Alimentation standard  : 48 V DC
  • Répertorié UL pour économiser temps et argent avec homologations
  • Includedo cordon de pouvoir remplacer les filtres
  • Gamme de température de fonctionnement large - 40 C à C 55
  • Chaque unité fonctionnelle testée avant l’expédition
  • Filtre GORE hydrophobe protège contre le sel et autres agents corrosifs
  • Contrôleur offre démarrage progressif et le courant limitant à vers le haut
  • Vibration résistante pour supporter le transport sur le terrain du système télécom
  • Ventilateurs à vitesse variable standards sur les unités pour fonctionnement silencieux
  • Le contrôleur offre alarme de contrôle et de la température vitesse ventilateur