FLIR | DCV64DL
Echelon série 700 + TVL objectif Vari-focal dôme IR caméra

Nº PIÈCE FAB.  DCV64DL
Nº PIÈCE  538500
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le FLIR DCV64DL série Echelon 700 + objectif Vari-focal TVL IR caméra dôme comble le fossé entre la résolution standard et HD numérique à un prix abordable avec Super-R technologie 960H. Utilisant un capteur d’image avancé Sony EXView(TM) II, cette robuste IP66 r é nous

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • 1/3 po Sony EX-View(TM) II 960H avec Effio DSP / 700 + TVL
  • Qualité supérieure faible sensibilité à la lumière
  • Réduction du bruit numérique de pointe
  • Smart IR Night Vision (100 pi/31 m)
  • 2,8 - 12 mm AI objectif Vari-focal
  • Réglage externe Zoom/mise au point
  • IP66 Cote résistant aux intempéries
  • 3-axe Des

Spécifications  :

Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste FIXE
Processus de signal ANALOG
Code UNSPSC 46171600

Fiches techniques

Manuelle