ORTRONICS | DCW122424P-B
Meuble à montage mural DataCab

Nº PIÈCE FAB.  DCW122424P-B
Nº PIÈCE  426105
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

12U x 24" W x 24 « D, porte Plexiglass, hauteur est 23,5 », Basic Black

Caractéristiques

  • Choix de porte solide ou plexiglass
  • Section centrale de verrouillage balançoires dehors pour fournir un accès facile
  • Sections de porte et le centre sont à clé identique
  • Comprend une paire de 12-24 entièrement réglable EIE rails de montage
  • Robuste construction en acier soudée
  • Côtés munis de refroidissement passif d’équipement actif
  • Ventilateurs de refroidissement pi3/min 50 facultatifs sont disponibles pour protéger davantage l’équipement actif

Description des spécifications

Largeur USA  : 24. Unité de rack  : 12
Profondeur USA  : 24. Hauteur USA  : 23,5 in.
Poids capacité USA  : 125 livres.

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 24 po
Hauteur totale 23,5 po
Largeur totale 24 po
Unités de bâti 12U
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL