PELCO | Dd429
Spectra IV dôme Drive avec 540 lignes jour/nuit, caméra mettant en vedette les fonctionnalités avancées 29 x 12 et optiques x Digital Zoom, autofocus, WDR, FNR et sensibilité en faible luminosité à 0,00018 Lux à obturateur de la 1/2 s. NTSC

Nº PIÈCE FAB.  DD429
Nº PIÈCE  498084
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 2 Autofocus, haute résolution intégré caméra/optique paquets ; Plusieurs modèles de boîte arrière
  • Jour/nuit, TVL 540, 128 X Wide Dynamic Range (WDR), détection de mouvement et stabilisation d’Image électronique (série SD436)
  • Jour/nuit, TVL 540, 128 X Wide Dynamic Range (WDR) et détection de mouvement (série SD429)
  • Auto tracking
  • Fenêtre d’obturation
  • Superposition de titre de caméra, 20 caractères définissables par l’utilisateur
  • Horizontale et la Zone de découpage
  • Boussole à l’écran et affichage de l’inclinaison
  • Mot de passe
  • Lux faible réduction du bruit
  • Protection contre la foudre Surgeimited intégré
  • Sûr que Focus
  • Circuit intégré Passive paire torsadée non blindée (UTP)
  • Horloge de programmation interne
  • Possibilité d’ajouter des capacités de réseau IP en achetant le Module optionnel de TXB-N

Spécifications  :

Facteur de forme DÔME
PoE NON