TRIPP LITE | DDR0310SC
Plein mouvement universel tablette et téléphone Desk Clamp

Nº PIÈCE FAB.  DDR0310SC
Nº PIÈCE  640196
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite établissement chic conçu, DDR0310SC Full Motion universel tablette et téléphone Desk Clamp est la solution parfaite pour le Mont smartphone et tablettes. La monture flexible serre sur une surface plus en libérant un espace précieux dans votre bureau, de table ou de n’importe quel poste de travail. Le facile d’ajuster le tube pliable vous permet de re-positionner votre écran pour le confort de l’élargissement de l’auditoire et une ergonomie améliorée. Comprend 3 titulaires distinctes qui correspondent à la plupart des smartphones et des tablettes de 3,5" à 10". 360 degrés rotation permet de portrait et paysage Regarde un. Le DDR0310SC est livré assemblé pour une installation facile - aucun outil nécessaire. Supporte le poids de jusqu'à 2,2 lb et est appuyé par une garantie de 5 ans.

Applications

Durable, robuste pince s’attache à la plupart des surfaces libérant un précieux espace

Caractéristiques

  • S’adapte sur la plupart des bureaux, Tables et postes de travail
  • Fixe solidement à des surfaces plus plat jusqu'à 1,7 pouces.
  • Correspond à la plupart des smartphones et des tablettes de 3,5 à 10 po.
  • Tube flexible se plie facilement pour régler votre appareil à un angle de vision confortable
  • Complet 360 rotatiofor visualisation en mode portrait ou paysage
  • Installe en quelques secondes
  • Aucun outil nécessaire
  • Comprend 3 supports distincts pour s’adapter à des dispositifs de différentes tailles
  • Prend en charge jusqu'à 2,2 lb.

Description des spécifications

Facile à ajuster tube pliable vous permet de re-positionner votre smartphone ou tablette à presque n’importe quel angle

Informations techniques

garantie 5 ans

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162606

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.