TRIPP LITE | DDR0710SC
Full-Motion-tablette universelle Desk Clamp pour 7 po à 10 po. Comprimés

Nº PIÈCE FAB.  DDR0710SC
Nº PIÈCE  781370
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le DDR0710SC Full-Motion Tablet Desk Clamp universel s’adapte sur votre bureau, la table ou le poste de travail, vous permettant de monter votre tablette au-dessus ou en dessous et de libérer de l’espace de travail précieux. Montage d’une armoire ou un poste de travail à l’envers
permet d’à que vous lire recette s ou instructions niveau des yeux. Serre fermement aux surfaces plus plat jusqu'à 1,6 pouces d’épaisseur. Bras flexible vous permet de régler l’angle et la hauteur pour s’adapter à votre environnement et votre niveau de confort de votre tablette. S’adapte comprimés allant de 7 à 10 pouces. Fait pivoter 360, s o vous pouvez visualiser votre tablette dans orientations portrait et paysage. Installation facile en quelques secondes sans outils nécessaires. Supports tablettes jusqu'à 2,2 livres.

Caractéristiques

  • S’adapte sur la plupart des bureaux, Tables et postes de travail
  • Fixe solidement à des surfaces plus plat jusqu'à une épaisseur de 1,6 po
  • Correspond à la plupart des comprimés de 7 à 10 po.
  • Montures au-dessus ou au-dessous de la surface de votre espace de travail
  • Permet de montage à l’envers, vous lisez recettes ou des instructions au niveau e
  • Bras flexible vous permet d’ajuster la hauteur et l’angle de vision confortable
  • Complet 360 rotation dans les orientations portrait et paysage
  • Installe en quelques secondes
  • Aucun outil nécessaire
  • Prend en charge jusqu'à 2,2 lb.

Spécifications  :

Type RÉSEAU DE STOCKAGE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.