TRIPP LITE | DDR1013SC
Full Motion Tablet universelle Desk Clamp

Nº PIÈCE FAB.  DDR1013SC
Nº PIÈCE  781372
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le DDR1013SC Full-Motion Tablet Desk Clamp universel s’adapte sur votre bureau, la table ou le poste de travail, vous permettant de monter votre tablette au-dessus d’elle et libérer de l’espace de travail précieux. Le Mont serre fermement aux surfaces plus planes jusqu'à 2,75 po d’épaisseur et le 23-pouce bras flexible vous permet de régler l’angle et la hauteur pour s’adapter à votre niveau de confort et d’environnement de votre tablette. Deux supports distincts s’adapter comprimés allant de 10 pouces à pouces 13,5 %. Les deux tournent 360, pour pouvoir visualiser votre tablette en modes portrait et paysage. L’établissement chic conçu DDR1013SC est livré prémonté pour une installation facile en quelques secondes sans outils nécessaires. Prend en charge pèse jusqu'à 3,1 lb.

Caractéristiques

  • S’adapte sur presque n’importe quel bureau, la Table ou le poste de travail
  • Durable, robuste pince s’adapte étroitement à des surfaces plus plat jusqu'à 2,75 po d’épaisseur
  • Bras flexible de 23 pouces vous permet d’ajuster la hauteur et l’angle de vision idéal
  • Pleine rotation 360 pour les modes portrait et Paysag
  • Installe en quelques secondes
  • Est livré prémonté pour une installation facile - aucun outil nécessaire
  • Supports inclus monter la plupart des comprimés de 10 po à 13,5 po.
  • Prend en charge jusqu'à 3,1 lb.

Spécifications  :

Type RÉSEAU DE STOCKAGE