TRIPP LITE | DDR1026SD
Support support bi-écrans de 10" à 26" écran plat affiche

Nº PIÈCE FAB.  DDR1026SD
Nº PIÈCE  640198
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Compatible VESA DDR1026SD double écran plat Desk se de Tripp Lite libère de l’espace précieux dans votre poste de travail et augmente la productivité de travail en permettant la suspension de 2 écrans plats sur une base commune. Il dispose de réglage de l’affichage d’une seule touche pratique avec inclinaison, pivotement et rotation des capacités et des ajustements plus 10 à 26 pouces d’écrans plats. Son cadre durable, tout en métal avec résistant aux rayures, finition poudre-coat résiste à la contrainte de l’usage répété et s’intègre facilement dans n’importe quel décor. Il est livré avec toutes les pièces de montage nécessaires, et chaque monture supporte poids de jusqu'à 30 lbs. Pour une tranquillité d’esprit, le DDR1026SD est soutenu par une garantie de 5 ans.

Applications

Comprend toutes les pièces de montage nécessaires et chaque poids monture supporte jusqu'à 30 lbs

Caractéristiques

  • Monte de 2 moniteurs sur une Base
  • Libère de l’espace précieux sur votre bureau, la table ou le poste de travail
  • Correspond à la plupart des écrans plat de 10 à 26 dans.
  • Montures ajustent indépendamment de l’angle de visionnement
  • Idéal pour la maison et le Bureau
  • Ajustement d’une seule touche commode
  • 1swivel et -15 à + 15 tilt capacité offre une visualisation confortable
  • Complet 360 rotation pour la visualisation en mode portrait ou paysage
  • Construction métallique durable
  • Chaque monture prend en charge jusqu'à 30 lb.
  • Résistant aux rayures finition poudre-enduite se marie avec andécor
  • Matériel de montage inclus
  • Conformité VESA
  • Prend en charge suivant modèles de trou de montage VESA  : 75 x 75 mm et 100 x 100 mm

Description des spécifications

Cadre durable, tout en métal avec résistant aux rayures, finition poudre-coat résiste à la contrainte de l’usage répété et s’intègre facilement dans n’importe quel décor

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Type MONTAGE DU MONITEUR
Propriété spéciale FAIRE PIVOTER LE 360
Code UNSPSC 31162308

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.