TRIPP LITE | DDR1032SE
Stand montage seul moniteur pour 10" à 32" écran plat affiche

Nº PIÈCE FAB.  DDR1032SE
Nº PIÈCE  640199
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Compatible VESA DDR1032SE écran plat Desk Stand de Tripp Lite libère un espace précieux dans votre poste de travail et augmente la productivité de travail en permettant la suspension des écrans plats sur une base commune. Il dispose de réglage de l’affichage d’une seule touche pratique avec inclinaison, pivotement et rotation des capacités et des ajustements plus 10 à 32 pouces d’écrans plats. Son cadre durable, tout en métal avec résistant aux rayures, finition poudre-coat résiste à la contrainte de l’usage répété et s’intègre facilement dans n’importe quel décor. Il est livré avec toutes les pièces de montage nécessaires, et chaque monture supporte poids de jusqu'à 36 lbs. Pour une tranquillité d’esprit, le DDR1032SE est soutenu par une garantie de 5 ans.

Applications

Comprend toutes les pièces de montage nécessaires et chaque poids monture supporte jusqu'à 36 lbs

Caractéristiques

  • Monte votre moniteur sur une Base
  • Libère de l’espace précieux sur votre bureau, la table ou le poste de travail
  • Correspond à la plupart des écrans plat de 10 à 32 dans.
  • Mont ajuste indépendamment pour visualiser l’angle et la hauteur
  • Idéal pour la maison et le Bureau
  • Commode ustment One-Touch
  • 180 pivotant et -15 à + 15 tilt capacité offre une visualisation confortable
  • Complet 360 rotation pour la visualisation en mode portrait ou paysage
  • Construction métallique durable
  • Monter les supports jusqu'à 36 lb.
  • Résistant aux rayures laqué finition blendith n’importe quel décor
  • Matériel de montage inclus
  • Conformité VESA
  • Prend en charge suivant modèles de trou de montage VESA  : 75 x 75 mm et 100 x 100 mm

Description des spécifications

Cadre durable, tout en métal avec résistant aux rayures, finition poudre-coat résiste à la contrainte de l’usage répété et s’intègre facilement dans n’importe quel décor

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Propriété spéciale FAIRE PIVOTER LE 360
Type MONTAGE DU MONITEUR
Code UNSPSC 31162308

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.