TRIPP LITE | DDR1327NBMSC
Full Motion double Desk Clamp pour 13" à 27" écrans et les ordinateurs portables jusqu'à 15"

Nº PIÈCE FAB.  DDR1327NBMSC
Nº PIÈCE  781374
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le compatible VESA DDR1327NBMSC Full Motion double Desk Clamp s’adapte sur votre bureau, la table ou le poste de travail, vous permettant de monter un moniteur et un ordinateur portable dessus et libérer de l’espace de travail précieux. Idéal pour la maison et le bureau, la DDR1327NBMSC s’adapte plupart des écrans plat-pa nel de 13 27 pouces et les ordinateurs portables jusqu'à 15 pouces. Bras pivotant double peuvent être réglés indépendamment pour l’angle et la hauteur pour vous donner une flexibilité maximale dans le positionnement de vos présentoirs pour s’adapter à votre environnement et votre niveau de confort. Déplacer un écran clos er vous, ou appuyez sur les deux écrans hors de votre portée quand pas en service. Pivotant 180 de la mount monitor - 80 90 tilt capacité réduit l’éblouissement et fournit une visualisation confortable sous plusieurs angles. Le support d’ordinateur portable pivote 180 avec une inclinaison 25 ses lité. Le support de moniteur tourne 360 pour la visualisation en mode portrait ou paysage. Pince durable s’attache à des surfaces plus plat jusqu'à 2,4 pouces d’épaisseur pour une prise ferme. L’appareil prend en charge les moniteurs jusqu'à 22 livres et ordinateurs portables jusqu'à 11 livres. Le cadre durab le tout en métal résistant aux rayures finition poudre-enduite tolère la manipulation fréquente et se marie avec n’importe quel décor. Matériel de montage est inclus. Est conforme à des écrans conformes VESA avec les modèles de trou de montage suivants  : mm 75 x 75 et 10 0 x 100 mm.

Caractéristiques

  • S’adapte sur la plupart des bureaux, Tables et postes de travail
  • Attaches solidement aux surfaces plus planes de 0,4 po à 2,4 po.
  • Correspond à la plupart des écrans plat de 13 à 27 dans.
  • Correspond à la plupart des ordinateurs portables jusqu'à 15 dans.
  • Bras pivotant double ajustent indépendamment de l’angle et la hauteur
  • Il pour la maison et le Bureau
  • Ajustement d’une seule touche commode
  • Surveiller les émerillons Mont 180 avec -80 à 90 inclinaison capacité pour une vision confortable sous plusieurs angles
  • Support ordinateur portable pivote de 180 avec possibilité inclinaison 25
  • Support moniteur pivote 360 pour afficher en mode portrait ou paysage
  • Construction métallique durable
  • Bras de moniteur prend en charge jusqu'à 22 lb.
  • Bras de portable prend en charge jusqu'à 11 lb.
  • Résistant aux rayures finition poudre-enduite se marie avec n’importe quel décor
  • Matériel de montage inclus
  • Conformité VESA
  • Prend en charge les modèles de trou fixation thlowing VESA  : 75 x 75 mm et 100 x 100 mm

Spécifications  :

Type RÉSEAU DE STOCKAGE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.