TRIPP LITE | DDR1327S
Support de bureau de mouvement complet de 13" à 27" moniteurs

Nº PIÈCE FAB.  DDR1327S
Nº PIÈCE  640201
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite établissement chic conçu, compatible VESA DDR1327S Full-Motion-écran plat fixation de bureau libère un espace précieux dans votre poste de travail et permet de repositionner votre écran pour le confort de l’élargissement de l’auditoire et une ergonomie améliorée. Il dispose de réglage de l’affichage d’une seule touche pratique avec inclinaison, pivotement et rotation des capacités et des ajustements plus 13 à 27 pouces d’écrans plats. Son cadre durable, tout en métal avec caoutchouc souple, se sentent fini résiste à la contrainte de l’usage répété et s’intègre facilement dans n’importe quel décor. Il est livré avec tout le matériel nécessaire de montage et supporte des poids de jusqu'à 20 lb. Pour une tranquillité d’esprit, le DDR1327S est soutenu par une garantie de 5 ans.

Applications

Comprend toutes les pièces de montage nécessaires et supporte le poids de jusqu'à 20 lbs

Caractéristiques

  • S’adapte sur la plupart des bureaux, Tables et postes de travail
  • Attaches solidement aux surfaces plus planes de 0,4 po à 3,5 po.
  • Correspond à la plupart des écrans plat de 13 à 27 dans.
  • Bras pivotant ajuste indépendamment de l’angle et la hauteur
  • Idéal pour la maison et le Bureau
  • Ajustement de conveni monotouche
  • 180 pivotant et -40 à + 90 tilt capacité offre une visualisation confortable
  • Complet 360 rotation pour la visualisation en mode portrait ou paysage
  • Construction métallique durable
  • Supports moniteurs jusqu'à 20 lb.
  • Ble de finition caoutchouc-toucher doux avec n’importe quel décor
  • Matériel de montage inclus
  • Attache câble affichage de monter pour réduire l’encombrement
  • Conformité VESA
  • Prend en charge suivant modèles de trou de montage VESA  : 75 x 75 mm et 100 x 100 mm

Description des spécifications

Un cadre durable, tout en métal avec caoutchouc souple, se sentent fini résiste à la contrainte de l’usage répété et s’intègre facilement dans n’importe quel décor

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Propriété spéciale FAIRE PIVOTER LE 360
Type MONTAGE DU MONITEUR
Code UNSPSC 31162308