D-LINK SYSTEMS INC | DES-1018MP
16-port 10/100 commutateur PoE non managé 2 Combo SFP

Nº PIÈCE FAB.  DES-1018MP
Nº PIÈCE  662130
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

DES-1018MP permet aux utilisateurs de facilement se connecter et alimenter les périphériques compatibles PoE comme Points d’accès sans fil (AP), caméras IP et téléphones IP. Il est équipé de ports 16 10/100 qui prennent en charge la norme IEEE 802,3af norme PoE. Chacun des ports PoE peut su ppliquer jusqu'à 15,4 % watts, avec un budget total de PoE de 246,4 watts.

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)
Code UNSPSC 46171619