PELCO | DF8A-R
Dôme au plafond les Rails de Support de montage en aluminium pour un soutien supplémentaire dans les Applications de plafond suspendu. Utiliser avec DF8A série dômes

Nº PIÈCE FAB.  DF8A-R
Nº PIÈCE  294317
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Dôme de rails de support en aluminium montage plafond pour un soutien supplémentaire dans les applications de plafond suspendu. Utiliser avec DF8A série de dômes.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Petit prix
  • Applications intérieures/extérieures
  • Rapide et facile à installer ; Trou-rayage outil inclus pour les modèles de plafond
  • Support de montage de caméra fixe souple et réglable
  • Pour une utilisation en dur plafond, plafond suspendu ou pendentif Applications
  • Aussi peu que 5,2ches 13,2 cm de plafond supérieur espace requis pour les modèles de plafond
  • Rails de Support en option disponibles pour faux plafond Applications
  • Cosmétiquement correspond à dôme de spectres
  • Pendentif plein air modèles scellés et étanché pour utilisation avec une température de - 60-51C

Spécifications  :

Note de service LUMIÈRE
Type d’environnement INDOOR
Type de montage AU PLAFOND
Type DÔME
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.