PELCO | DF8A
Au plafond avec dôme inférieur fumé. Plénum a évalué la perte de lumière en aluminium formé Backbox 1 f-stop

Nº PIÈCE FAB.  DF8A
Nº PIÈCE  294569
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Au plafond avec dôme inférieur fumé. Plénum évalué boîtier aluminium formé. perte de luminosité 1 f-stop

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Petit prix
  • Applications intérieures/extérieures
  • Rapide et facile à installer ; Trou-rayage outil inclus pour les modèles de plafond
  • Support de montage de caméra fixe souple et réglable
  • Pour une utilisation en dur plafond, plafond suspendu ou pendentif Applications
  • Aussi peu que 5,2ches 13,2 cm de plafond supérieur espace requis pour les modèles de plafond
  • Rails de Support en option disponibles pour faux plafond Applications
  • Cosmétiquement correspond à dôme de spectres
  • Pendentif plein air modèles scellés et étanché pour utilisation avec une température de - 60-51C

Spécifications  :

Note de service LUMIÈRE
Type d’environnement INDOOR
Type de montage AU PLAFOND
Type DÔME
Code UNSPSC 46171600