HOFFMAN enceintes INC | DGP6
CABLETEK(TM) Post et Kits de porte

Nº PIÈCE FAB.  DGP6
Nº PIÈCE  430401
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Message porte Kits snap ensemble rapidement sans outils. Chaque jeu est constitué de deux postes et une seule porte. Messages s’enclenchent dans les trous pré-percés sur le dos de tous les gestionnaires de câbles Vertical CABLETEK(tm) et sont facilement repositionnables sans outils. Portes pivotantes ope n degrés 280 gauche ou droite pour permettre l’accès de câble pratique. Lorsque fermé, post et gates contenant, soutiennent et garantir des gros volumes de câbles et faisceaux de câbles. Moulé de matériau composite noir avec grand rayon, ces postes et les portes en douceur trans ition câbles à partir de positions verticales à l’horizontale. Commander des supplémentaires les postes et les Kits de porte pour ajouter aux gestionnaires de câble simple et double-face. Postes unique peut être utilisés seul comme mou bobines sur la face avant du gestionnaire de câble.

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE