
D-LINK SYSTEMS INC | DGS-1210-10P
Smart Switch, 8 ports Gigabit, Ethernet géré, 20 Gbit/s capacité de 54 volts DC, largeur 80,6 Watt, 11" x 5" profondeur x 1,73" hauteur, avec Port SFP Gigabit 2 65W de commutation PoE Budget
Description
La D-Link DGS-1210 série est la dernière génération de Smart switches Web à fonction de D-Link Green technology. Ces commutateurs intègrent une gestion avancée et les fonctions de sécurité qui offrent des performances et l’évolutivité. La DGS-1210-10P est équipée w ith 8 x 10/100/1000Mbps PoE et 2 Gigabit ports SFP.
Caractéristiques
- Smart Switches gérés sont la dernière génération de commutateurs à fournir a augmenté Power Over Ethernet (PoE) sortie, une gamme de Types d’interfaces physiques, plusieurs Interfaces de gestion et Advanced couche 2
- Avec tous ces éléments combinés, fournit une Solution Flexible et rentable pour tout le réseau commercial
- Garantie à vie
Spécifications :
Type | COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ) |
---|---|
Code UNSPSC | 43222612 |
Politique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.