POLYPHASER TRANSTECTOR | DGXZ+06NFNF-A
Hybride, passage de courant 6 V CC, protecteur de RF

Nº PIÈCE FAB.  DGXZ+06NFNF-A
Nº PIÈCE  508686
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Hybride, réponse multimodes, multi-strike, rapide, haute capacité de courante 6 V DC pass coaxial parafoudre configuré avec connecteurs femelles N pour RF fonctionnant entre 800 MHz à 2,5 GHz

Description des spécifications

Tension de secteur  : 6 V DC

Bande passante  : 800 MHz et GHz 2,5

Protégée côté connecteur  : N femelle

Contre les surtensions côté connecteur  : N femelle

Allumez le Voltage  : 6,5 V DC

ROS  : = 1,1:1

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223100

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE